OBO BETTERMANN - Endverschluss für Abzweigekanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404864
Breite - 150 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101338
Sonepar Artikelnummer
120201912
Hersteller Artikelnummer
7404864
Hersteller Typ
AIKA ES 15040
Hersteller Artikel Nr.:
7404864
Breite:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.075 kg
Kanalendstück für den Blindverschluss von AIK-Abzweigkanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.


