OBO BETTERMANN - Endverschluss für Abzweigekanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404870
Breite - 250 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101383
Sonepar Artikelnummer
120201914
Hersteller Artikelnummer
7404870
Hersteller Typ
AIKA ES 25040
Hersteller Artikel Nr.:
7404870
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.102 kg
Kanalendstück für den Blindverschluss von AIK-Abzweigkanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.


