OBO BETTERMANN - Energieverteiler 1x Festanschluss, 12x WINSTA 300x196x46 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107984
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 12
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688166
Sonepar Artikelnummer
120708082
Hersteller Artikelnummer
6107984
Hersteller Typ
UVS-WIN F6S6W
Hersteller Artikel Nr.:
6107984
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
12
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
2
Anschlussart:
Klemmblock
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.430 kg


