OBO BETTERMANN - Energieverteiler 1x Festanschluss, 6x WINSTA 150x196x46 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107980
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 6
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688142
Sonepar Artikelnummer
120708080
Hersteller Artikelnummer
6107980
Hersteller Typ
UVS-WIN F6S
Hersteller Artikel Nr.:
6107980
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
6
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Anschlussart:
Klemmblock
Farbe des Steckverbindersystems:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.763 kg


