OBO BETTERMANN - Energieverteiler mit WINSTA 1E 12A 300x163x46 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107990
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 6
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688197
Sonepar Artikelnummer
120708085
Hersteller Artikelnummer
6107990
Hersteller Typ
UVS-WIN 6S6W
Hersteller Artikel Nr.:
6107990
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
6
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
2
Anschlussart:
Stecksystem
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.370 kg


