OBO BETTERMANN - Energieverteiler mit WINSTA 1E 6A W 150x163x46 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107988
Eingang - 5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung - 4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase - 6
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688180
Sonepar Artikelnummer
120708084
Hersteller Artikelnummer
6107988
Hersteller Typ
UVS-WIN 6W
Hersteller Artikel Nr.:
6107988
Eingang:
5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung:
4 mm²
Anzahl der Abgriffe je Phase:
6
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Anschlussart:
Stecksystem
Farbe des Steckverbindersystems:
weiß
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.738 kg


