Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Erdeinführung 2000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5420539

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Mit Anschlusslöchern - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195331575

Sonepar Artikelnummer

120502414

Hersteller Artikelnummer

5420539

Hersteller Typ

200 V4A-2000

Hersteller Artikel Nr.:

5420539

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Mit Anschlusslöchern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

72222031

Gewicht:

3.200 kg

• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt