OBO BETTERMANN - Erdeinführungsstange mit Verjüngung 2000mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5430011
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901457
Sonepar Artikelnummer
120047088
Hersteller Artikelnummer
5430011
Hersteller Typ
204 KS-2000
Hersteller Artikel Nr.:
5430011
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


