OBO BETTERMANN - Erderspitze für Erder 25mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3041956
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012195242956
Sonepar Artikelnummer
120019046
Hersteller Artikelnummer
3041956
Hersteller Typ
1819 25BP
Hersteller Artikel Nr.:
3041956
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.067 kg


