OBO BETTERMANN - Erderspitze für LightEarth Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3041409
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195617235
Sonepar Artikelnummer
120502070
Hersteller Artikelnummer
3041409
Hersteller Typ
LE SPITZE
Hersteller Artikel Nr.:
3041409
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


