OBO BETTERMANN - Erderspitze für OMEX-Erder 20mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3041204
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242710
Sonepar Artikelnummer
120002907
Hersteller Artikelnummer
3041204
Hersteller Typ
1819 20
Hersteller Artikel Nr.:
3041204
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.034 kg


