OBO BETTERMANN - Erderspitze für OMEX-Erder 25mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3041255
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195242833
Sonepar Artikelnummer
120002908
Hersteller Artikelnummer
3041255
Hersteller Typ
1819 25
Hersteller Artikel Nr.:
3041255
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.047 kg


