OBO BETTERMANN - Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde M10/M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5420022
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)
Anschlussachse - 10 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196505890
Sonepar Artikelnummer
120539132
Hersteller Artikelnummer
5420022
Hersteller Typ
205 DG L180 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5420022
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 316 (V4A)
Anschlussachse:
10 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
79 mm
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.234 kg


