OBO BETTERMANN - Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde M10/M12 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5420024
Werkstoff - Stahl
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 10 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196505906
Sonepar Artikelnummer
120539133
Hersteller Artikelnummer
5420024
Hersteller Typ
205 DG L180 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5420024
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
10 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
79 mm
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.239 kg


