OBO BETTERMANN - Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde M10/M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5420020
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte - 79 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196505869
Sonepar Artikelnummer
120539131
Hersteller Artikelnummer
5420020
Hersteller Typ
205 DG V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5420020
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 316 (V4A)
Durchmesser Anschlussplatte:
79 mm
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.148 kg


