OBO BETTERMANN - Erdungsleiste 34-polig für LSA Plus 34-polig rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5084016
Ausführung - Erdungsleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195525257
Sonepar Artikelnummer
120039089
Hersteller Artikelnummer
5084016
Hersteller Typ
LSA-E-LEI
Hersteller Artikel Nr.:
5084016
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
rot
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
34
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Länge:
20 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
31 mm
Leiterdurchmesser:
0.35 .. 0.9 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


