OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 16-18mm Kupfer vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5038057
Klemm-/Spannbereich - 16 .. 18 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195384670
Sonepar Artikelnummer
120019281
Hersteller Artikelnummer
5038057
Hersteller Typ
942 18
Hersteller Artikel Nr.:
5038057
Klemm-/Spannbereich:
16 .. 18 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.052 kg


