OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5038073
Klemm-/Spannbereich - 19 .. 22 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195384731
Sonepar Artikelnummer
120019282
Hersteller Artikelnummer
5038073
Hersteller Typ
942 22
Hersteller Artikel Nr.:
5038073
Klemm-/Spannbereich:
19 .. 22 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.056 kg


