OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 30-35mm Kupfer vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5038111
Klemm-/Spannbereich - 30 .. 35 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195384854
Sonepar Artikelnummer
120019276
Hersteller Artikelnummer
5038111
Hersteller Typ
942 35
Hersteller Artikel Nr.:
5038111
Klemm-/Spannbereich:
30 .. 35 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.086 kg


