OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 44-49mm Kupfer vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5038154
Klemm-/Spannbereich - 44 .. 49 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195384977
Sonepar Artikelnummer
120019278
Hersteller Artikelnummer
5038154
Hersteller Typ
942 49
Hersteller Artikel Nr.:
5038154
Klemm-/Spannbereich:
44 .. 49 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.105 kg


