OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 55mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5043107
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 0 .. 16 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 0 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195386056
Sonepar Artikelnummer
120019285
Hersteller Artikelnummer
5043107
Hersteller Typ
939
Hersteller Artikel Nr.:
5043107
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
0 .. 16 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
0 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.059 kg


