OBO BETTERMANN - Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5038014
Klemm-/Spannbereich - 8 .. 11 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195384557
Sonepar Artikelnummer
120019279
Hersteller Artikelnummer
5038014
Hersteller Typ
942 11
Hersteller Artikel Nr.:
5038014
Klemm-/Spannbereich:
8 .. 11 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.045 kg


