OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Bandstahl 1 1/4'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5052130
Klemm-/Spannbereich - 39.5 .. 42.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195387015
Sonepar Artikelnummer
120046907
Hersteller Artikelnummer
5052130
Hersteller Typ
952 Z 1 1/4
Hersteller Artikel Nr.:
5052130
Klemm-/Spannbereich:
39.5 .. 42.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.322 kg


