OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Bandstahl 1/2'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5052076
Klemm-/Spannbereich - 18.5 .. 21.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386834
Sonepar Artikelnummer
120046904
Hersteller Artikelnummer
5052076
Hersteller Typ
952 Z 1/2
Hersteller Artikel Nr.:
5052076
Klemm-/Spannbereich:
18.5 .. 21.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.249 kg


