OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Bandstahl 1'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5052114
Klemm-/Spannbereich - 30.5 .. 33.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386957
Sonepar Artikelnummer
120046906
Hersteller Artikelnummer
5052114
Hersteller Typ
952 Z 1
Hersteller Artikel Nr.:
5052114
Klemm-/Spannbereich:
30.5 .. 33.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.286 kg


