OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Bandstahl 2'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5052181
Klemm-/Spannbereich - 57 .. 60 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195387190
Sonepar Artikelnummer
120019296
Hersteller Artikelnummer
5052181
Hersteller Typ
952 Z 2
Hersteller Artikel Nr.:
5052181
Klemm-/Spannbereich:
57 .. 60 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.385 kg


