OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Bandstahl 3/4'' Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5052092
Klemm-/Spannbereich - 24 .. 27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386896
Sonepar Artikelnummer
120046905
Hersteller Artikelnummer
5052092
Hersteller Typ
952 Z 3/4
Hersteller Artikel Nr.:
5052092
Klemm-/Spannbereich:
24 .. 27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.268 kg


