OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Leiter bis 16mm² 1 1/2'' Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5040159
Klemm-/Spannbereich - 46.3 .. 48.3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195385578
Sonepar Artikelnummer
120019289
Hersteller Artikelnummer
5040159
Hersteller Typ
925 1 1/2
Hersteller Artikel Nr.:
5040159
Klemm-/Spannbereich:
46.3 .. 48.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.096 kg


