OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Leiter bis 16mm² 1 1/4'' Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5040132
Klemm-/Spannbereich - 40.4 .. 42.4 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195385516
Sonepar Artikelnummer
120019288
Hersteller Artikelnummer
5040132
Hersteller Typ
925 1 1/4
Hersteller Artikel Nr.:
5040132
Klemm-/Spannbereich:
40.4 .. 42.4 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.077 kg


