OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Leiter bis 16mm² 1/2'' Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5040078
Klemm-/Spannbereich - 19.3 .. 21.3 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195385332
Sonepar Artikelnummer
120019293
Hersteller Artikelnummer
5040078
Hersteller Typ
925,5
Hersteller Artikel Nr.:
5040078
Klemm-/Spannbereich:
19.3 .. 21.3 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.048 kg


