OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Leiter bis 16mm² 3/4'' Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5040094
Klemm-/Spannbereich - 24.9 .. 26.9 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195385394
Sonepar Artikelnummer
120019294
Hersteller Artikelnummer
5040094
Hersteller Typ
925,75
Hersteller Artikel Nr.:
5040094
Klemm-/Spannbereich:
24.9 .. 26.9 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.053 kg


