OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Rundleiter 1 1/4'' Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5050138
Klemm-/Spannbereich - 40.5 .. 43.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386414
Sonepar Artikelnummer
120019303
Hersteller Artikelnummer
5050138
Hersteller Typ
950 Z 1 1/4
Hersteller Artikel Nr.:
5050138
Klemm-/Spannbereich:
40.5 .. 43.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Zink
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 35 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.100 kg


