OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Rundleiter 1'' Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5050111
Klemm-/Spannbereich - 31.5 .. 34.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386353
Sonepar Artikelnummer
120019302
Hersteller Artikelnummer
5050111
Hersteller Typ
950 Z 1
Hersteller Artikel Nr.:
5050111
Klemm-/Spannbereich:
31.5 .. 34.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Zink
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 35 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.084 kg


