OBO BETTERMANN - Erdungsschelle für Rundleiter 2'' Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5050197
Klemm-/Spannbereich - 58.5 .. 61.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Werkstoff - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195386599
Sonepar Artikelnummer
120019306
Hersteller Artikelnummer
5050197
Hersteller Typ
950 Z 2
Hersteller Artikel Nr.:
5050197
Klemm-/Spannbereich:
58.5 .. 61.5 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Werkstoff:
Zink
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 .. 35 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.122 kg


