OBO BETTERMANN - Erdungsschiene für 2 Anschlussleitungen 50x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5016029
Länge - 200 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.548 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195379096
Sonepar Artikelnummer
120019259
Hersteller Artikelnummer
5016029
Hersteller Typ
1805 2 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5016029
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.548 kg
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm • 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern • 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern • 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern


