OBO BETTERMANN - Erdungsschiene für 6 Anschlussleitungen 50x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5016045
Länge - 404 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.971 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195379218
Sonepar Artikelnummer
120019261
Hersteller Artikelnummer
5016045
Hersteller Typ
1805 6 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5016045
Länge:
404 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.971 kg
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm • 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern • 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern • 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern


