OBO BETTERMANN - Estrichdose für GES R2 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7428526
Ausführung - rund
Nivellierbereich - 85 .. 130 mm
Ausbaumöglichkeit - für Einbau von Installationsgeräten
Für Rohranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196459483
Sonepar Artikelnummer
120393979
Hersteller Artikelnummer
7428526
Hersteller Typ
UD GES R2
Hersteller Artikel Nr.:
7428526
Ausführung:
rund
Nivellierbereich:
85 .. 130 mm
Ausbaumöglichkeit:
für Einbau von Installationsgeräten
Für Rohranschluss:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.180 kg


