OBO BETTERMANN - EXP_KLA Brüstungskanal PVC Oberteilteil reinw.80mm Länge=2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 6278680
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542737
Hersteller Artikelnummer
EXP 6278680
Hersteller Typ
EXP GK-OTGRW
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 6278680
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.275 kg


