OBO BETTERMANN - EXP_KLA Endstück PVC reinweiß für GK-Kanal 70x110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 6274370
Breite - 115 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542735
Hersteller Artikelnummer
EXP 6274370
Hersteller Typ
EXP GK-E70110RW
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 6274370
Breite:
115 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.049 kg


