Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - EXP_KLA Geräteeinbaudose 2-fach - fuer OBO System Rapid 80

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - EXP_KLA Geräteeinbaudose 2-fach - fuer OBO System Rapid 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 6288608

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120929519

Hersteller Artikelnummer

EXP 6288608

Hersteller Typ

EXP 71GD7-2

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 6288608

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.082 kg

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Die horizontale Befestigungsspur beträgt 60 mm. Halogenfreie Ausführung.