Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - EXP_KLA Geräteeinbaudose eisengrau PVC für GK-Kanäle 1-fach

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 6288610

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120542731

Hersteller Artikelnummer

EXP 6288610

Hersteller Typ

EXP 71GD6

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 6288610

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.056 kg

SONDERARTIKEL FÜR EXP_KLA Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.