OBO BETTERMANN - EXP_KLA Oberteil Flachwinkel, glatt PVC rws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 6274490
Breite - 76.5 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542736
Hersteller Artikelnummer
EXP 6274490
Hersteller Typ
EXP GK-OTGFRW
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 6274490
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.170 kg


