OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404381
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095520
Sonepar Artikelnummer
120502163
Hersteller Artikelnummer
3404381
Hersteller Typ
DIN6798 M10 4401
Hersteller Artikel Nr.:
3404381
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
10.5 mm
Stärke:
2.7 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


