OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404102
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195301752
Sonepar Artikelnummer
120019038
Hersteller Artikelnummer
3404102
Hersteller Typ
DIN 6798 A M10 G
Hersteller Artikel Nr.:
3404102
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.41 mm
Stärke:
2.7 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


