OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404385
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095537
Sonepar Artikelnummer
120502164
Hersteller Artikelnummer
3404385
Hersteller Typ
DIN6798 M12 4401
Hersteller Artikel Nr.:
3404385
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.002 kg


