OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M12 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404129
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195301813
Sonepar Artikelnummer
120046836
Hersteller Artikelnummer
3404129
Hersteller Typ
DIN 6798 A M12 G
Hersteller Artikel Nr.:
3404129
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.51 mm
Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.002 kg


