OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404372
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095506
Sonepar Artikelnummer
120502161
Hersteller Artikelnummer
3404372
Hersteller Typ
DIN 6798 M6 4401
Hersteller Artikel Nr.:
3404372
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
6.4 mm
Stärke:
2.1 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


