OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404064
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195301639
Sonepar Artikelnummer
120019039
Hersteller Artikelnummer
3404064
Hersteller Typ
DIN 6798 A M6 G
Hersteller Artikel Nr.:
3404064
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.25 mm
Stärke:
2.1 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.036 kg


