OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404377
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095513
Sonepar Artikelnummer
120502162
Hersteller Artikelnummer
3404377
Hersteller Typ
DIN 6798 M8 4401
Hersteller Artikel Nr.:
3404377
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
8.4 mm
Stärke:
2.4 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


