OBO BETTERMANN - Fächerscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3404080
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Ausführung - offene Außenverzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195301691
Sonepar Artikelnummer
120019040
Hersteller Artikelnummer
3404080
Hersteller Typ
DIN 6798 A M8 G
Hersteller Artikel Nr.:
3404080
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.33 mm
Stärke:
2.4 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


